Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL581B13
Cod. Produttore
LL581B13
Cod. EAN
8012680039630

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 3K Bianco
Il CLASS TO 330 LED 3K BIANCO EM è una lampada a LED innovativa e versatile, progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità. Con una temperatura di colore di 3000K, emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Grazie all'efficienza energetica dei LED, questa lampada contribuisce a ridurre i consumi elettrici, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo rendono il CLASS TO 330 LED 3K BIANCO EM un'ottima soluzione per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere lo stile. Adatta per vari tipi di applicazioni, questa lampada rappresenta una scelta intelligente per illuminare ogni spazio con eleganza e funzionalità.

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per luce d’emergenza

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

1256 lm

materiale della copertura

plastica opalina

potenza della lampada

18 W

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

componente di luci d'emergenza integrata

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della superficie

brillante

Produttore

CLASS TO 330 LED 3K 18W BIANCO EM.