Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CH11-0000-I550
Cod. Produttore
11-0000-I550

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux Cercacavi i550

Documentazione tecnica

Sono robusti localizzatori progettati per semplicità d'uso e dotati di funzionalità utili che rendono la localizzazione dei servizi interrati un lavoro semplice ed efficace. La semplicit&agrace; di questi localizzatori permette agli utenti di premere semplicemente il grilletto e iniziare la localizzazione. Tutti i localizzatori EZiCAT sono dotati di una funzione di localizzazione automatica esclusiva che semplifica la localizzazione automatica della rete di servizi. Non occorre regolare manualmente la sensibilità del localizzatore in quanto si regola automaticamente. Basta verificare che l'impostazione della sensibilità sia quella ottimale per l'ambiente di utlizzo. I localizzatori i500/i550 prevedono 5 modi di rilevazione, ciascuno dei quali offre un differente vantaggio: Il modo POWER (predefinita) è adatto per una veloce localizzazione di cavi elettrici in tensione interrati grazie alla rilevazione del segnale creato dalla corrente elettrica; Il modo RADIO rileva i segnali re-irradiati che normalmente sono presenti su tubi metallici o cavi consentendo di effettuarne la loro localizzazione; Il modo AUTO Il modo 8 kHz Il modo 33 kHz in associazione al trasmettitore di segnale Dati tecnici Frequenza/Modalità Power 50Hz o 60 Hz Radio da 15 kHz a 60 kHz Trasmettitore 8 kHz e 33 kHz Auto= modalità power + radio Profondità Power a 3 m Radio a 2 m Trasmettitore in base al tipo di trasmettitore o sonda Stima della profondità i500: NO i550: SI - 10% della profondità lineare o della sonda (gamma di profondità da 0,3 a 3 m) Protezione IP54 Batterie 6 x AA alcaline (IEC LR6) in dotazione Durata batterie 40 h di uso intermittente (A 20 °C) Peso 2,7 Kg Dimensioni 760 mm (A) x 85 mm (P) x 250 mm (L) Entrambe i modelli della serie I, sono abbinabili al trasmettitore di segnali EZiTEX T100