Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40103
Cod. Produttore
GW40103
Cod. EAN
8011564061545

Informazioni di prodotto

CENTRALINO PARETE 12M.IP65
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

struttura

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

12

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

298 mm

larghezza

260 mm

profondità

140 mm

profondità interna

48 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE

colore

grigio

Produttore

CENTRALINO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 12M IP65

€ 59,71 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.