› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CENTRALINO - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 4M IP55

Cod. Rexel GWGW40001
Cod. Produttore GW40001
Cod. EAN 8011564012530

Informazioni principali

  • Serie: 40 CD
  • Grado protezione: IP55
  • Montaggio: parete
  • Moduli: 4M
  • Porta: cieca o trasparente
  • Materiale: Halogen Free
  • Uso: centralini e quadri distribuzione
  • Compatibilità: integrazione estetica arredo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

170 mm

altezza

105 mm

profondità

98 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

profondità interna

48,5 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

CENTRALINO - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 4M IP55
€ 22,34 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info