Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM2906
Cod. Produttore
2906
Cod. EAN
8023903152432

Informazioni di prodotto

CENTRALE TELEFONICA 1 URBANA 4 DERIVATI ESPANDIBILE
24Centrale con 1 linea telefonica 4 interni ampliabile fino a 2 linee telefoniche e 8 derivati. Funzioni disponibili: intercomunicante, gestione call identifier, gestione completa servizi Telecom, musica d'attesa selezionabile da fonte esterna, rubrica pubblica con 40 numeri memorizzabili, selezione in multifrequenza numeri brevi, abilitazione/disabilitazione chiamate in uscita per prefisso e gestore, seguimi interno, fino a 5 conversazioni contemporanee, servizio sveglia indipendente per ogni derivato, prenotazione su linea o interno occupato e riconoscimento fax. Dimensioni: 210x142x65 mm (12 moduli DIN). La centrale telefonica non ? compatibile con il sistema TOP quando c'? l'utilizzo di pi? centralini principali e secondari sullo stesso impianto, quando ? presente e attiva la funzione intercomunicante senza interfaccia e quando si gestisce sull'impianto la funzione di allarme.

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

funzione

ampliare

tecnica di installazione

a 2 fili

materiale

plastica

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

12

profondità

65

altezza

142

larghezza

210

Produttore

CENTRALE TELEFONICA 1 URBANA 4 DERIVATI ESPANDIBILE