Prodotti / Cavi / Cavi E Path /

Cod. Rexel
CVRG26H1M32/120
Cod. Produttore
40400001451066

Informazioni di prodotto

Cavo unipolare isolato in gomma HEPR qualità G26, progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile giunzione e terminazione grazie allo strato semiconduttore esterno pelabile a freddo
  • Installazione rapida con isolamento a spessore ridotto
  • Schermatura elettromagnetica efficace per ridurre interferenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con guaina LS0H a bassa emissione di fumi
  • Resistenza a temperature fino a 105 °C per un funzionamento affidabile
  • Risparmio energetico grazie alla possibilità di sovraccarico continuo del 10%
RG26H1M16 è un cavo elettrico isolato per media tensione con tensione nominale di 12/20 kV, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura monofase con sezione di 120 mm² assicura un'efficiente conduzione della corrente, ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che offrono resistenza meccanica e protezione contro le sollecitazioni ambientali, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26 a spessore ridotto, progettati per funzionare con una temperatura massima di esercizio di 105 °C. L’elevata temperatura ammessa consente un sovraccarico in esercizio continuo di circa il 10% e garantisce maggiori margini di sicurezza in condizioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Il conduttore è in rame rosso a formazione rigida compatta, classe 2. Lo strato semiconduttore interno è di tipo estruso. L’isolamento, a spessore ridotto, è in gomma HEPR qualità G26 senza piombo, conforme a HD 620 DIH 2. Lo strato semiconduttore esterno è estruso e pelabile a freddo per facilitare giunzioni e terminazioni. Lo schermo è composto da fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale, per un’efficace schermatura elettromagnetica. La guaina esterna è termoplastica LS0H qualità M16, a bassa emissione di fumi e priva di alogeni, idonea per ambienti in cui sono richiesti elevati livelli di sicurezza in caso di incendio. Il colore del cavo è rosso, per una chiara identificazione del circuito.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

120

Tipo cavo

RG26H1M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo unipolare RG26H1M16 12/20 kV 120 mm² LS0H media tensione