› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CAE-I 24KV 70-240

Cod. Rexel CLP199163
Cod. Produttore 199163
Cod. EAN 4010311054513

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.INT.1P CAE-I 24KV 70-240
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Applicazione: Interno
  • Isolante: Siliconico
  • Compatibilità cavi: 70-240 mm²
  • Accessori inclusi: Nastro sigillante
  • Serie: CLP199163

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per interno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 240 mm²

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CAE-I 24KV 70-240
€ 131,31 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info