› Cavi › Cavi E Path

Cavo unipolare RG26H1M16 12/20 kV 150 mm² LS0H media tensione

Cod. Rexel CVRG26H1M32/150
Cod. Produttore RG26H1M32/150

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/20 kV
  • Conduttore: rame rosso classe 2
  • Isolamento: gomma HEPR G26
  • Temperatura max: 105 °C
  • Schermatura: rame e nastro controspirale
  • Guaina: termoplastica LS0H M16
  • Colore: rosso
  • Serie: RG26H1M16

Descrizione del prodotto

Il cavo RG26H1M16 è progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione con una tensione nominale di 12/20 kV. Si tratta di un cavo unipolare con sezione conduttore di 150 mm², ideale per la trasmissione efficiente e sicura di energia elettrica. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendolo adatto all'installazione in ambienti industriali e reti di distribuzione elettrica. La sua struttura è ottimizzata per assicurare prestazioni elevate e affidabilità nelle condizioni operative più impegnative. Descrizione del produttore: Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26 a spessore ridotto, progettati per funzionare con una temperatura massima di esercizio di 105 °C. L’elevata temperatura ammessa consente un sovraccarico in esercizio continuo di circa il 10% e garantisce maggiori margini di sicurezza in condizioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Il conduttore è in rame rosso a formazione rigida compatta, classe 2. Lo strato semiconduttore interno è di tipo estruso. L’isolamento, a spessore ridotto, è in gomma HEPR qualità G26 senza piombo, conforme a HD 620 DIH 2. Lo strato semiconduttore esterno è estruso e pelabile a freddo per facilitare giunzioni e terminazioni. Lo schermo è composto da fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale, per un’efficace schermatura elettromagnetica. La guaina esterna è termoplastica LS0H qualità M16, a bassa emissione di fumi e priva di alogeni, idonea per ambienti in cui sono richiesti elevati livelli di sicurezza in caso di incendio. Il colore del cavo è rosso, per una chiara identificazione del circuito.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

150

Tipo cavo

RG26H1M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo unipolare RG26H1M16 12/20 kV 150 mm² LS0H media tensione