Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP258142
Cod. Produttore
258142
Cod. EAN
4010311139777

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavo: 95-2 mm²
  • Isolamento: estruso schermato
  • Guaina: termorestringente alta spessore
  • Connettore: a vite con rivestimento
  • Protezione: elementi siliconici anti stress
  • Serie: CHMSV

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

Produttore

Giunto Cellpack in Resina C.V. CHMSV 24KV 95-2

€ 205,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info