› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CHE-I 24KV 25-150 KIT

Cod. Rexel CLP194040
Cod. Produttore 194040
Cod. EAN 4010311046839

Informazioni principali

  • Serie: CHE-I24KV
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Per cavi: 25-150 mm²
  • Uso: Interno
  • Materiali: Silicone anti stress
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Consegna: Set 3 fasi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 150 mm²

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CHE-I 24KV 25-150 KIT
€ 65,92 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info