› Cavi › Cavi E Path

Cavo Rg26H1M16 M.T.12/20Kv 1X25

Cod. Rexel CVRG26H1M32/25
Cod. Produttore 7A001500998

Informazioni principali

  • Tipo: RG26H1M16
  • Tensione: 12/20 kV
  • Sezione conduttore: 1x25 mm²
  • Diametro cavo: 25 mm
  • Applicazione: Media Tensione
  • Protezione: Alta resistenza
  • Serie: CVRG26H1M32
  • Uso: Industriale/commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CVRG26H1M32/25 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di media tensione, specificamente per sistemi che operano a 12/20 kV. Questo cavo RG26H1M16 è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo una protezione affidabile e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una resistenza superiore alle condizioni ambientali avverse. Con un diametro di 25 mm, questo cavo è perfetto per collegamenti elettrici che richiedono una trasmissione efficace dell'energia. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, assicurando prestazioni elevate e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Tipo cavo

RG26H1M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Indice confezionamento

B

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

32

Tensione Isolamento Cavo

12/20 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Rg26H1M16 M.T.12/20Kv 1X25