› Cavi › Accessori MediaTensione

Componente elettrico TB31 QT20 35 per impianti distribuzione media tensione

3M
Cod. Rexel 3M7100044998
Cod. Produttore 7100044998
Cod. EAN 8021684754579

Informazioni principali

  • Serie: TB31
  • Tensione nominale: 20-35 V
  • Corrente massima: 35 A
  • Tipo: QT20/35
  • Design compatto: Si
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Certificazioni: Standard CE
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Il prodotto TB31 QT20 35 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TB31-QT20/35
Componente elettrico TB31 QT20 35 per impianti distribuzione media tensione
€ 155,49 x 1 pz.
(pz.)