Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP355434
Cod. Produttore
355434
Cod. EAN
4010311171890

Informazioni di prodotto

Terminale scon.(3pz) CTS 24kV/630A/25-70EGA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Set di 3 connettori sconnettibili, elementi siliconici anti stress, set messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, capocorda vite per schermatura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

larghezza

85 mm

altezza

250 mm

schermato

lunghezza

194 mm

Adatto ad uso esterno

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

C (630 A)

tipo di connettore

Raccordo a T

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 70 mm²

Produttore

TER.SCO.SQ.EK CTS 24KV/630A/25-70EG

€ 737,56 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info