› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CHE-I 24KV 70-240 KIT

Cod. Rexel CLP194041
Cod. Produttore 194041
Cod. EAN 4010311046846

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 kV
  • Poli: 1 polo
  • Sezione cavo: 70-240 mm²
  • Tipo: Terminale ibrido interno
  • Adatto per: capicorda a compressione
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Elementi anti stress: Siliconici
  • Serie: CLP194041

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 240 mm²

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CHE-I 24KV 70-240 KIT
€ 73,25 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info