› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale QT-II TB31-QT20/185 Media Tensione interno 24 kV kit 3 fasi unipolari

3M
Cod. Rexel 3M7100044997
Cod. Produttore 7100044997
Cod. EAN 8021684754593

Informazioni principali

  • Voltaggio: 185 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo: QT
  • Serie: TB31
  • Modello: TB31-QT20/185
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Standard

Descrizione del prodotto

Terminazioni per cavi energia progettate per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, assicurano resistenza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideali per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e protezione efficace dei cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TB31-QT20/185
Terminale QT-II TB31-QT20/185 Media Tensione interno 24 kV kit 3 fasi unipolari
€ 159,65 x 1 pz.
(pz.)