› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CAE-I 24KV 35-120

Cod. Rexel CLP199162
Cod. Produttore 199162
Cod. EAN 4010311054506

Informazioni principali

  • Tipo: Unipolare siliconico
  • Uso: Interno
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavi: 35-120 mm²
  • Connettore: Capicorda a compressione
  • Protezione: Sistema rilevatore di stress
  • Accessori: Nastro sigillante incluso
  • Serie: CAE-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per interno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 120 mm²

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CAE-I 24KV 35-120
€ 125,52 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info