Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP199194
Cod. Produttore
199194
Cod. EAN
4010311054827

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Unipolare siliconico
  • Uso: Esterno
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavi: 35-120 mm²
  • Capicorda: Compressione
  • Consegna: 3 terminazioni slip on
  • Sistema: Rilevatore di stress
  • Serie: CAE-F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

sezione nominale

35 ... 120 mm²

Produttore

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CAE-F 24KV 35-120

€ 175,15 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info