› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3G1,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa

Cod. Rexel GCG5303200580
Cod. Produttore G5303200580
Cod. EAN 8054313006015

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 3G1,50 mm²
  • Tensione nominale: HP
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Standard
  • Struttura: Rigida
  • Classe CPR: Compatibile
  • Applicazioni: Potenza e automazione
  • Serie: CCAS3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5303200580 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo presenta un colore standard che facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi. La sua struttura rigida permette una posa semplice e sicura, ideale per ambienti industriali e commerciali. La compatibilità con sistemi di classe CPR assicura conformità alle normative europee di sicurezza e prestazioni. La sezione del conduttore è ottimizzata per garantire una conduttività efficace e una lunga durata nel tempo. La qualità del materiale e la protezione superficiale elevata contribuiscono a prevenire danni e usura, mantenendo le performance elevate anche in condizioni di utilizzo intensive. Questo cavo è adatto per collegamenti elettrici di potenza, distribuzione e collegamenti di sistemi di automazione, offrendo versatilità e sicurezza in ogni installazione elettrica.
Cavo 3G1,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m