› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3G2,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa

Cod. Rexel GCG5303250580
Cod. Produttore G5303250580

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-JB HP 3G2,50
  • Normativa: UNEL M CCAS3
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Professionale/industriale
  • Protezione: IP e NEMA
  • Colore: Specifico
  • Uso: Potenza e segnale
  • Serie: GCG5303250580

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5303250580 rappresenta un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni professionali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e la finitura di colore specifica assicurano un'ottima protezione superficiale e un'installazione semplice e stabile. Ideale per collegamenti di potenza e segnale, questo cavo si distingue per la compatibilità con standard europei e internazionali, offrendo prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni e ambienti di utilizzo, contribuendo a garantire un impianto elettrico sicuro ed efficiente. La qualità dei materiali impiegati e le certificazioni di protezione IP e NEMA assicurano elevati livelli di protezione contro polvere, acqua e inquinamento, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.
Cavo 3G2,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m