› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G1,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa

Cod. Rexel GCG5304200580
Cod. Produttore G5304200580

Informazioni principali

  • Tipologia: FRO-JB HP 4G1,50
  • Serie: CCAS3
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriale e impianto
  • Isolamento: Facile installazione
  • Durata: Lunga operativa
  • Efficienza: Energetica alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5304200580 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e di impianto. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta un rivestimento esterno robusto che assicura protezione contro l'usura e gli agenti ambientali, mantenendo le prestazioni nel tempo. La sua struttura è compatibile con le normative di sicurezza e protezione IP, offrendo un elevato grado di protezione contro polvere e acqua. La tipologia di collegamento e le caratteristiche di isolamento sono studiate per facilitare l'installazione e garantire un funzionamento stabile e sicuro. Ideale per impianti di distribuzione e automazione, questo cavo assicura un'elevata efficienza energetica e una lunga durata operativa, rispondendo alle esigenze di impianti complessi e sistemi di controllo. La sua costruzione è conforme agli standard di qualità e sicurezza, rendendolo una scelta affidabile per applicazioni professionali e industriali.
Cavo 4G1,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m