› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 5G1,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa

Cod. Rexel GCG5305200580
Cod. Produttore G5305200580
Cod. EAN 8054313006084

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-JB HP 5G1,50
  • Sezione conduttori: 1,50 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Standard: UNEL M CCAS3
  • Isolamento: Alta protezione
  • Classe protezione: IP elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: GCG5305200580

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5305200580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo presenta un isolamento di livello superiore che assicura protezione contro sovratensioni e cortocircuiti, rendendolo ideale per impianti industriali e commerciali. La sua struttura rigida e il colore standard facilitano l'identificazione e la posa. La compatibilità con diverse normative di sicurezza e la classe di protezione IP elevata assicurano un utilizzo sicuro anche in ambienti esposti a condizioni avverse. Perfetto per connessioni di potenza e trasmissione di energia, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e lunga durata nel tempo. La sua conformità alle specifiche di qualità e sicurezza lo rende un elemento affidabile per ogni impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo 5G1,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m