Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44256
Cod. Produttore
GW44256
Cod. EAN
8011564298743

Informazioni di prodotto

CASSET.GWT960 IP56 PAR.LISCE 150X110X140
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm.

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

lunghezza

159 mm

larghezza

119 mm

profondità

146 mm

materiale

plastica

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP56

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,CE_SCATOLE_STAGNE

colore

grigio