Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44055
Cod. Produttore
GW44055
Cod. EAN
8011564243835

Informazioni di prodotto

CASS.IP55 120X80X50 PASS.GWT 960?C
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm.

forma

quadrato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

lunghezza

140.5 mm

larghezza

100.5 mm

profondità

58 mm

numero di ingressi

6

tipo di passaggio nella scatola

membrana graduata ritagliabile

materiale

plastica

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,CE_SCATOLE_STAGNE

colore

grigio