Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM3251/VAE/PW
Cod. Produttore
3251/VAE/PW
Cod. EAN
8023903138894

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 1 CAS.POST. VERT, PREL.ANTE., ESTERNA

Documentazione tecnica

24Casella postale verticale predisposta per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 340x550x124 mm. Dimensione casella postale: 280x380x105 mm

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

profondità totale

124

altezza totale

550

numero di cassette delle lettere

1

numero di spazi per moduli

2

accoppiabile

con vano per giornale

Produttore

Casellario predisposto per pulsantiera Powercom/Ikall, 1 casella verticale, apertura anteriore, dimensione 340x550x124mm