Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CASB393
Cod. Produttore
CASB393
Cod. EAN
5018987126410

Informazioni di prodotto

CASB393 - SIRENA CON LAMP IND DA INTERNO
Descrizione del produttore: La sirena Z5CASB393 è un dispositivo di segnalazione versatile e potente, progettato per l'uso interno. Realizzata con tecnologia LED, emette un segnale ottico a flash che attira immediatamente l'attenzione. Il segnalatore acustico integrato offre un avviso sonoro chiaro, rendendola ideale per applicazioni di sicurezza. Funzionando con corrente continua, questa sirena è un'ottima scelta per chi cerca un sistema di allerta affidabile e di alta visibilità.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

0,308 W

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,011 A

Tipo Lampada

LED

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP42

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

Conforme a EN54-23

Produttore

CASB393 - SIRENA CON LAMP IND DA IN