Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
Z5400004FIRE-00
Cod. Produttore
400004FIRE-0004X
Cod. EAN
5018987208475

Informazioni di prodotto

CAPT340 RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRIZZ
Descrizione del produttore: Il CAPT340 RIVELATORE OTTICO/TERMICO I è un dispositivo innovativo progettato per garantire la massima sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo rivelatore combina tecnologia ottica e termica per una rilevazione efficace. È ideale per il montaggio in superficie o nella struttura, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Con un design elegante e funzionale, il CAPT340 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance nel settore della sicurezza.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

44 mm

lunghezza

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Combinazione

grado di protezione (IP)

IP40

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

numero max. collegabile in rete

200

Temperatura d'intervento

60 °C

Produttore

CAPT340 RIVELATORE OTTICO/TERMICO I