Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON70
Cod. Produttore
CON70
Cod. EAN
8006588126004

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe: 1 stabilizzato ai raggi UV
  • Dimensioni: 70 x 55 mm
  • Lunghezza barra: 2 mt
  • Area sezione: 3056 mm²
  • Spessore parete: 20
  • Capacità portata: 480
  • Serie: Articon
Canale condizionamento di dimensioni 70x55 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco RAL 9010. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce un'installazione ordinata e sicura in ambienti residenziali e commerciali. La struttura robusta assicura durata e facilità di montaggio, permettendo un'efficace gestione del cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Marchio Articon.

colore

Bianco

larghezza

70 mm

altezza

55 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale condizionatore 70x55 mm bianco RAL 9010 resistente per installazioni elettriche rapide e sicure

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m