Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONCP70
Cod. Produttore
CONCP70
Cod. EAN
8006588126349

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 70 B.9010
Curva piana angolare a 70 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per l’installazione e la protezione di impianti elettrici. La sua struttura solida garantisce una lunga durata e una perfetta adattabilità agli spazi ridotti, facilitando il passaggio e la deviazione dei cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Il design compatto e funzionale permette un montaggio semplice, assicurando efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Curva piana angolare a 70 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per deviazioni precise e sicure in impianti elettrici. La sua struttura robusta garantisce protezione e durata nel tempo, facilitando l'installazione di canaline e sistemi di cablaggio. Il design compatto e funzionale assicura un montaggio semplice e affidabile in ambienti industriali e civili.

colore

Bianco

larghezza

70 mm

profondità

55 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Curva piana angolare 70° materiale resistente per impianti elettrici industriali e civili

€ 5,57 x 1 pz.
(pz.)