›

Spirale protezione cavi nera 10 mm flessibile resistente per impianti elettrici

Cod. Rexel CACPN10
Cod. Produttore CPN10
Cod. EAN 8006588027233

Informazioni principali

  • Diametro: 10 mm
  • Materiale: Polietilene
  • Colore: Nero
  • Lunghezza imballo: 100 m (4x25 m)
  • Compatibilità cavi: 14-120 mm
  • Flessibilità: Buona
  • Protezione: Halogen free
  • Serie: CPN

Descrizione del prodotto

Spirale di protezione nera con diametro di 10 mm, realizzata in materiale di alta qualità e priva di alogeni, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei fili in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto CACPN10 è una spirale nera di 10 millimetri di diametro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cavo robusto e resistente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spirale offre una buona flessibilità e durabilità, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a ambienti industriali e civili. La spirale è compatibile con sistemi di cablaggio che richiedono un collegamento sicuro e stabile, grazie alla sua struttura rigida e al materiale resistente. La sua lunghezza e il diametro sono ottimizzati per facilitare l'installazione e la gestione dei collegamenti elettrici, riducendo l'usura e il rischio di danni nel tempo. Ideale per utilizzi in ambienti dove è richiesta una protezione superiore e un'elevata qualità del materiale, questa spirale rappresenta una soluzione efficace per cablaggi duraturi e affidabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

7,6 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

12 ... 100 mm

Spirale protezione cavi nera 10 mm flessibile resistente per impianti elettrici
€ 0,7257 x 1 m
(m) Quantità minima: 25 m
Qta imballo: 25 m