›

Coperchi metallo 80 mm protezione canaline elettriche installazione professionale

Cod. Rexel CAGCOP80
Cod. Produttore GCOP80
Cod. EAN 8006588025888

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo resistente
  • Larghezza: 80 mm
  • Applicazione: Copertura canaline elettriche
  • Durata e sicurezza: Alta resistenza
  • Finitura: Aspetto ordinato e funzionale
  • Serie: Tipo G
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Compatibilità: Accessori tipo G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchi in metallo con larghezza di 80 mm, ideali per la copertura e protezione di canaline elettriche. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici, assicurando un aspetto ordinato e funzionale. Adatti per applicazioni in ambito elettrico professionale, facilitano l’organizzazione e la protezione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

per larghezza canale

80 mm

lunghezza

2000 mm

Coperchi metallo 80 mm protezione canaline elettriche installazione professionale
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m