›

Coperchi metallo spessore 25 mm protezione canaline portacavi uso industriale e civile

Cod. Rexel CAGCOP25
Cod. Produttore GCOP25
Cod. EAN 8006588025857

Informazioni principali

  • Materiale: PVC Rigido UL94-V0
  • Spessore coperchio: 25 mm
  • Dimensioni coperchio: 25 mm larghezza
  • Finitura: Antiscivolo, design esclusivo
  • Funzionalità: Copertura per canaline portacavi
  • Installazione: Facile e sicura con fermacavi integrati
  • Serie: Tipo G
  • Certificazioni: Classe 1 autoesting. UL94-V0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchi in metallo con spessore di 25 mm, progettati per coprire e proteggere canaline portacavi e sistemi elettrici. Realizzati con materiali resistenti e durevoli, garantiscono una finitura estetica pulita e ordinata, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni in ambienti industriali e civili, offrono una soluzione pratica per la gestione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

per larghezza canale

25 mm

lunghezza

2000 mm

Coperchi metallo spessore 25 mm protezione canaline portacavi uso industriale e civile
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m