›

Coperchio metallico 60 mm protezione canaline elettriche installazione industriale e civile

Cod. Rexel CAGCOP60
Cod. Produttore GCOP60
Cod. EAN 8006588025871

Informazioni principali

  • Materiale: PVC Rigido UL94-V0
  • Larghezza: 60 mm
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Coperchio: antiscivolo, disegno esclusivo
  • Feritoie: 8 mm, lamelle 12 mm
  • Guide sul fondo: incorporate per fissaggio accessori
  • Fermacavi: incorporato, ingresso arrotondato
  • Serie: G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchi in metallo con larghezza di 60 mm, progettati per la protezione e la copertura di canaline elettriche. Realizzati con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. Ideali per applicazioni in ambienti industriali e civili, offrono una soluzione pratica e funzionale per la gestione ordinata dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

per larghezza canale

60 mm

lunghezza

2000 mm

Coperchio metallico 60 mm protezione canaline elettriche installazione industriale e civile
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m