Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAE70
Cod. Produttore
CONAE70
Cod. EAN
8006588126301

Informazioni di prodotto

  • Serie: B.9010
  • Angolo esterno 70°
  • Materiale resistente
  • Colore bianco
  • Facile installazione
  • Protezione cavi
  • Finitura perfetta
  • Uso interno/esterno
Angolo esterno di dimensioni 70, caratterizzato da una finitura liscia e resistente ideale per proteggere e rifinire gli angoli delle canaline elettriche. Realizzato in materiale durevole, garantisce una perfetta copertura e un aspetto ordinato agli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi e migliorando la sicurezza dell’installazione. Il colore bianco neutro si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e discreta per il cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Angolo esterno in materiale resistente, progettato per garantire una perfetta finitura e protezione negli impianti elettrici. La sua forma a 70 gradi consente di adattarsi facilmente agli angoli esterni, offrendo una soluzione funzionale per il passaggio e la protezione dei cavi. Il colore bianco assicura un aspetto pulito e discreto, ideale per ambienti interni ed esterni. Questo componente è facile da installare e contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

70 mm

profondità

55 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 70° bianco resistente per impianti elettrici interni ed esterni

€ 4,52 x 1 pz.
(pz.)