Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAI70
Cod. Produttore
CONAI70
Cod. EAN
8006588126264

Informazioni di prodotto

ANGOLO INTERNO 70 B.9010
Angolo interno di dimensioni 70 mm realizzato in materiale resistente con finitura bianca B.9010, ideale per la gestione ordinata e sicura di impianti elettrici e canalizzazioni. Progettato per garantire una facile installazione e un perfetto adattamento negli angoli, assicura protezione e continuità estetica alle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto CACONAI70 è un angolo interno progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua forma compatta e resistente permette un facile inserimento e una perfetta tenuta nelle connessioni di sistemi di cablaggio. Ideale per configurazioni che richiedono angolazioni precise, questo componente assicura un collegamento stabile e duraturo. La compatibilità con diversi tipi di cavi e la protezione superficie IP elevata lo rendono adatto a ambienti industriali e civili. La finitura robusta e il design funzionale contribuiscono a ottimizzare la gestione dei conduttori, migliorando l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico. Con caratteristiche di alta qualità e una costruzione affidabile, CACONAI70 rappresenta una soluzione efficace per l'installazione di sistemi elettrici sicuri e performanti.

colore

Bianco

larghezza

70 mm

profondità

55 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno 70 mm resistente bianco B.9010 per impianti elettrici e canalizzazioni

€ 4,52 x 1 pz.
(pz.)