Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON90
Cod. Produttore
CON90
Cod. EAN
8006588126011

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente UL94-V0
  • Dimensioni: 90 x 65 mm (CON90A)
  • Lunghezza: 16 mt per barra
  • Sezione utile: 4830 mm²
  • Spessore parete: 20
  • Portata peso: 320
  • Protezione UV: stabilizzato
  • Serie: Articon
Canale portacavi di dimensioni 90x65 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente e di colore bianco, garantisce una facile installazione e una gestione ordinata dei cavi, assicurando sicurezza e funzionalità negli ambienti civili e industriali. Ideale per mantenere gli impianti ordinati e protetti da danni esterni. Descrizione del produttore: Marchio Articon.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

65 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale condizionamento 90x65 B.9010 per installazioni elettriche efficienti e organizzate

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m