Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONTP90
Cod. Produttore
CONTP90
Cod. EAN
8006588126219

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo terminale 90 B.9010
  • Serie: CACONTP90
  • Materiale: Alta qualità, resistente
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Contro polvere e umidità
  • Compatibilità: Vari sistemi montaggio
  • Fissaggio: Stabile e sicuro
  • Installazione: Semplice e duratura
Tappo terminale di colore bianco, progettato per il completamento e la protezione delle canaline elettriche con angolo a 90 gradi. Realizzato in materiale resistente, garantisce una finitura estetica pulita e sicura, proteggendo i cavi e le connessioni all'interno delle canaline. Ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, assicura durata e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Il prodotto CACONTP90 è un tappo terminale progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua forma compatta e il design robusto lo rendono adatto per applicazioni industriali e civili, offrendo protezione contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP elevato. Ideale per connessioni di cavi di diversi diametri, questo terminale permette un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio e il materiale resistente garantiscono un'installazione semplice e duratura. Il CACONTP90 è la soluzione ottimale per ottimizzare le connessioni elettriche, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche di ogni tipo.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

profondità

65 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Produttore

Tappo terminale 90° bianco resistente per protezione canaline elettriche residenziali e commerciali

€ 4,83 x 1 pz.
(pz.)