Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAI90
Cod. Produttore
CONAI90
Cod. EAN
8006588126271

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente UL94-V0
  • Dimensioni: 90 x 65 mm (CONAI90)
  • Compatibilità: canali avvolgenti Articon
  • Resistenza UV: stabilizzato classe 1
  • Pellicola protettiva: inclusa
  • Montaggio: angolo interno per connessioni sicure
  • Applicazioni: impianti elettrici industriali e civili
  • Serie: Articon
Angolo interno a 90 gradi realizzato in materiale resistente, ideale per il collegamento e la protezione dei cavi elettrici negli impianti. Progettato per garantire una gestione ordinata e sicura dei cablaggi, offre un'installazione semplice e duratura. La finitura liscia e il colore neutro lo rendono adatto a diversi ambienti elettrici, assicurando funzionalità e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto CACONAI90 è un angolo interno progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nelle installazioni. La sua forma compatta e il design preciso lo rendono ideale per connessioni sicure e durature all’interno di sistemi di distribuzione elettrica. La compatibilità con diversi standard di protezione IP e NEMA assicura una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni, rendendolo adatto per ambienti industriali e civili. La finitura superficiale di alta qualità contribuisce a mantenere l’integrità nel tempo, mentre le caratteristiche di montaggio facilitano l’installazione. Questo angolo interno rappresenta una soluzione efficiente per ottimizzare gli spazi e garantire connessioni elettriche sicure e conformi alle normative vigenti.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

profondità

65 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno 90 gradi resistente per collegamento e protezione cavi elettrici impianti industriali e civili

€ 5,18 x 1 pz.
(pz.)