Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAE90
Cod. Produttore
CONAE90
Cod. EAN
8006588126318

Informazioni di prodotto

ANGOLO ESTERNO 90 B.9010
Angolo esterno a 90 gradi realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per la protezione e la gestione ordinata di cavi elettrici. La sua finitura liscia e il design compatto permettono un’installazione semplice e sicura negli impianti elettrici, garantendo una perfetta continuità estetica e funzionale. Adatto per applicazioni sia residenziali che industriali, assicura una protezione efficace contro urti e usura nel tempo. Descrizione del produttore: Angolo esterno a 90 gradi realizzato in materiale resistente, ideale per il collegamento e la protezione di canaline elettriche negli impianti. La sua forma garantisce una finitura pulita e sicura negli angoli esterni, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità dei cavi. Progettato per offrire durabilità e un aspetto ordinato negli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

profondità

65 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 90° resistente per canaline elettriche, installazione facile, protezione cavi impianti residenziali e industriali

€ 5,18 x 1 pz.
(pz.)