Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5506001FULL-60
Cod. Produttore
506001FULL-6027
Cod. EAN
8054934906121

Informazioni di prodotto

CAMPANA ELETTRONICA DA ESTERNO ROSSA 24V
Descrizione del produttore: La campana elettronica da esterno Ross è un dispositivo ideale per l'uso all'aperto. Realizzata in plastica resistente, presenta un vivace colore rosso che la rende facilmente visibile. Con un grado di protezione IP44, è progettata per resistere a condizioni atmosferiche avverse. Questa campana è alimentata da corrente continua ed è facilmente montabile a parete, rendendola una soluzione pratica e funzionale per ogni esigenza di segnalazione esterna.

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

95 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

CAMPANA ELETTRONICA DA ESTERNO ROSS