Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01145445
Cod. Produttore
P01145445
Cod. EAN
3760171418413

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6113 Multifunzione 64-8

Documentazione tecnica

Descrizione Il CA 6113 si presenta come un tester per impianti elettrici ALL-IN-ONE secondo le norme nazionali e internazionali (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 ecc). Il dispositivo unisce in modo ideale design, ergonomia, semplicità, prestazioni, rapidità e precisione. Adatto a tutti i tipi di regimi di neutro (TT, TN, IT), è perfetto per ogni settore di utilizzo, da quello industriale al terziario, al residenziale. Robusto e compatto, il CA 6113 è contraddistinto da un design studiato per favorirne da subito un utilizzo efficiente. Sul grande display LCD grafico monocromo retroilluminato, l'utente può esaminare tutti i risultati essenziali in un solo colpo d'occhio. Un commutatore a rotazione, sul lato anteriore del dispositivo, consente l'accesso diretto a tutte le funzioni. Numerosi segnali acustici e visivi consentono una rapida interpretazione dei risultati secondo le norme. L'aiuto contestuale per tutte le funzioni guida l'utente passo per passo o solo quando lo richiede. Caratterizzato da prestazioni elevate, il CA 6113 offre un'eccellente stabilità delle misurazioni, anche in ambienti industriali particolarmente disturbati. Fornito in una borsa da trasporto con un gran numero di accessori, lo strumento possiede anche (standard) una cinghia “mano” e una cinghia a 4 punti per un utilizzo “mani libere”.

Produttore

CA 6113 MULTIFUNZIONE PROVE DM37 EX CEI64-8