Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9402LCLC
Cod. Produttore
C9402LCLC
Cod. EAN
8005543416334

Informazioni di prodotto

btnet - cordone LC/LC fibra 9/125 OS1 2m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione monomodale OS 9/125 um guaina LSZH, colore giallo LC-LC duplex 2 metri

resistente alla fiamma

secondo EN 50265-2-1

manicotto anti-piegatura

stampato

colore del rivestimento

giallo

tipo di connettore collegamento 2

LC

tipo di connettore collegamento 1

LC

tipo di cavo

Duplex

categoria

OS2

tipo di fibra

singlemode

senza alogeni secondo EN 50267-2-3

lunghezza

2 m

numero di fibre

1

senza alogeni secondo EN 60754-1/2