Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9301LCLC
Cod. Produttore
C9301LCLC
Cod. EAN
8005543416259

Informazioni di prodotto

btnet - cordone LC/LC fibra 50/125 OM3 1m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione multimodale OM 3 50/125 ?m guaina LSZH, colore viola LC-LC duplex 1 metro

resistente alla fiamma

secondo EN 50265-2-1

manicotto anti-piegatura

stampato

colore del rivestimento

turchese

tipo di connettore collegamento 2

LC

tipo di connettore collegamento 1

LC

tipo di cavo

Duplex

categoria

OM3

tipo di fibra

multimode 50/125

senza alogeni secondo EN 50267-2-3

lunghezza

1 m

numero di fibre

1

senza alogeni secondo EN 60754-1/2