Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206911300
Cod. Produttore
2206911300
Cod. EAN
8016535074609

Informazioni di prodotto

BOXY BIG 0691 33W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

BOXY BIG 0691 33W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

110 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

290 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

BOXY BIG 0691 30W 3K CLD CELL BIA