Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02759
Cod. Produttore
B02759
Cod. EAN
8015892600292

Informazioni di prodotto

BOX IP40 04 VR GRI 4(2X2) MOD VERT

Documentazione tecnica

BOX IP40 04 VR GRI Contenitore verticale per parti attive Pepita GRIGIO

con entrata del canale

codice RAL (simile)

7035

numero dei moduli (per costruzione modulare)

4

antiurto

altezza dell'apparecchio

128 mm

con ingresso del cavo

profondità dell'apparecchio

56 mm

larghezza dell'apparecchio

79 mm

senza alogeni

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

BOX IP40 04 VR GRI Contenitore verticale per parti attive Pepita GRIGIO