Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186176400
Cod. Produttore
186176400
Cod. EAN
8029564534006

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 12W/M BC 24V IP65
La striscia LED da 12W/m è un'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per funzionare a 24V con un grado di protezione IP65, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED offre una luminosità brillante e uniforme, perfetta per illuminare spazi commerciali, abitazioni o aree all'aperto. Il design flessibile consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi a varie superfici e forme. Con una potenza di 12W per metro, garantisce un consumo energetico ridotto senza compromettere la qualità della luce, contribuendo così a un'illuminazione sostenibile e a lungo termine. La striscia LED è disponibile in diverse temperature di colore, permettendo di creare l'atmosfera desiderata in ogni ambiente.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Bobina Da 120Led/Mt Smd Bianco Caldo 3000K 24Vcc 5Mt Ip65