Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU6MB0BL
Cod. Produttore
LU6MB0BL
Cod. EAN
3389110106183

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 38 A
  • Tensione controllo: 24 V DC
  • Tensione potenza: 690 V CA
  • Montaggio: Guida DIN
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 45x115x113 mm
  • Norme: EN 60947-6-2, IEC 60947-6-2
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di inversione TeSys U per montaggio laterale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco Da alimentare a 24 DC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 o LUB380 equipaggiata con un'unità di controllo di tipo LUC*BL. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1 e a una morsettiera di collegamento LU9M1 per completare il montaggio laterale.

larghezza

44,8 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

83,8 mm

profondità

112 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Blocco di inversione LU6 - 32 A - 24 VCC - Mtg. dedic.