Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9MR1
Cod. Produttore
LU9MR1
Cod. EAN
3389110367584

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsettiera controllo
  • Compatibilità: LU6MB0..
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Coppia serraggio controllo: 0,8-1,2 Nm
  • Coppia serraggio potenza: 1,9-2,5 Nm
  • Dimensioni confezione: 3x3,5x5 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore di assemblaggio TeSys U tra un blocco invertitore LU6Mx e una base di potenza LUB120 o LUB320 su montaggio laterale. E' fornita di morsetti a vite per il cablaggio del circuito di controllo FW/RV/OFF (2 direzioni di rotazione). Necessario l'utilizzo della morsettiera LU9BN11 da inserire nella base di potenza (da ordinare separatamente).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Morsettiera controllo - Per avviatore motore di inversione TeSys U