Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU2MB0FU
Cod. Produttore
LU2MB0FU
Cod. EAN
3389110363807

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 38 A
  • Tensione controllo: 110-240 V CA / 110-220 V CC
  • Tensione potenza: 690 V CA
  • Durata picco corrente: 25 ms CA / 15 ms DC
  • Tempo funzionamento: 150 ms con inversione
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 45x80x105 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di inversione TeSys U per montaggio verticale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco da fornire con 110-240V AC / 110-220V DC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 o LUB380 dotata di un'unità di controllo di tipo LUC*FU. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1C e a una morsettiera LU9M1 di controllo per completare il montaggio verticale.

larghezza

45 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

82,5 mm

profondità

105 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Blocco di inversione LU2M - 32 A - 110...240 V CC/CA 50...60 Hz - Mtg. diretto