Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9BN11L
Cod. Produttore
LU9BN11L
Cod. EAN
3389119407076

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: Advantys STB, Profibus
  • Compatibilità: Base potenza LUB120, LUB320
  • Contatti ausiliari: 1NA+1NC
  • Alimentazione: Modulo comunicazione associato
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità: RoHS/REACh Green Premium
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera di controllo TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 per il controllo centralizzato di un controllore avviatore. Da utilizzare per il controllo ON/OFF di applicazioni di motori ad un sneso di marcia con controllo remoto Profibus DP, CANopen, DeviceNet. È fornito di morsetti a vite per l'accesso ai contatti ausiliari interni 1NA+1NC al controllore avviatore e un cavo di controllo con connettore precablato per il collegamento a un modulo di comunicazione LULC07, LULC08, LULC09, LULC15 (da ordinare separatamente). È alimentato dal modulo di comunicazione associato. Facile da inserire nella base di potenza fornita per le morsettiere di controllo. Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Connessione precablata - Per LUB - Bobina per modulo di comunicazione - Profibus