Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELULC15
Cod. Produttore
LULC15
Cod. EAN
3389118212916

Informazioni di prodotto

Modulo comunicazione Advantys STB - Per TeSys U - 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di comunicazione TeSys U per Advantys STB, da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 dotato di un'unità di controllo LUC di tipo BL (24V DC). Fornisce 2 FireWire IEEE 1394 per il collegamento al una linea Advantys STB, una morsettiera a innesto per il collegamento a un alimentatore esterno da 24V DC. In aggiunta sono presenti 2 ingressi logici configurabili da 24V DC e 1 uscita logica da 24V DC. Sul lato inferiore, viene fornita una morsettiera a innesto a 3 punti per il controllo locale del controller dello starter, da associare a una morsettiera di collegamento LU9BN11L per una base LUB o per un base LU9MRL o LU2B. Visualizza 3 LED che indicano la presenza della tensione da 24V (24V=) e lo stato della comunicazione (COMM, ERR). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

profondità

110 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per CAN

con separazione del potenziale

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo comunicazione Advantys STB - Per TeSys U - 24 V CC